17,81 €/ Stückexkl. MwSt
20,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Material | AISI 316 |
Typ | VN-C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Innengewinde fix |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Anschlussarmatur 2 | NPT |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1/4" |
Form | Gerade |
Temperaturbereich | von -60 bis 400 °C |