Eriks

Montageloch-Abdeckkappe PA weiss DP1750 ø45

  • ERIKS:12730565
Image 1
Kappe mit Schnappkonstruktion zum Abdecken und Verschliessen von unbenötigten Bohrungen und Öffnungen in Blechen
Abgestufte Verschluss-Schnapper gleichen sich Blechdicken von 0.8,1.6, 2.4, 3.2 und 6.4 mm an und garantieren festen Sitz

Produkteigenschaften
  • Flammhemmend nach UL94 V-2
  • Oberfläche leicht strukturiert (Ausnahme: Typ DP 187; Oberfläche glatt)
Zur Liste hinzufügen

2,49 €/ Stückexkl. MwSt

2,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
DP 1750
Material
PA6.6
Bohrungsdurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
48.4 mm
Höhe
11.5 mm
Plattendicke
3.2 mm
Farbe
Weiss
Material Spezifikation
Polyamid
Temperaturbereich
von 105 bis 125 °C