Eriks

Mobil Schlauchtrommel SW460

  • ERIKS:10014417
Image 1
  • Ganz aus Stahl
  • Beschläge aus Messing
  • Ein qualitativ hochwertiger, langlebiger, leicht zu transportierender Schlauchaufroller, der dem Benutzer Stabilität und Sicherheit bietet, mit folgender Kapazität
    • 100m Schlauch mit 1/2" Durchmesser
    • 70 m Schlauch mit einem Durchmesser von 5/8".
    • 50m Schlauch mit 3/4" Durchmesser
  • Räder mit einem Durchmesser von 20 cm
  • Sehr gute Stabilität durch die Form des Rahmens.
Zusammengebautes Modell, einsatzbereit
Zur Liste hinzufügen

266,18 €/ Stückexkl. MwSt

311,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Farbe
Rot
Mit Schlauch
Nein
Verschiebbar
Ja
Aufrollmechanismus
Hand