0,53 €/ Stückexkl. MwSt
0,62 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 963 |
Kopfform | Flachkopf |
Schraubsystem | Schraubschlitz |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | 6 |
Gewindesteigung | 1 |
Länge | 60 mm |
DIN-Norm | 963 |
ISO-Norm | 2009 |
Kopfhöhe | 3 mm |