0,16 €/ Stückexkl. MwSt
0,19 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 963 |
Kopfform | Flachkopf |
Schraubsystem | Schraubschlitz |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | 3 |
Gewindesteigung | 0.5 |
Länge | 40 mm |
DIN-Norm | 963 |
ISO-Norm | 2009 |
Kopfhöhe | 165 mm |