0,60 €/ Stückexkl. MwSt
0,70 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 963 |
Kopfform | Flachkopf |
Schraubsystem | Schraubschlitz |
Material | Kohlenstoffstahl |
Werkstoffqualität | 4.8 (Stahl) |
Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | 8 |
Gewindesteigung | 1.25 |
Länge | 25 mm |
DIN-Norm | 963 |
ISO-Norm | 2009 |
Kopfhöhe | 4 mm |