Eriks

METABO Sägeblatt "power cut wood - professional", 350x30, Z22 FZ 22° (628017000)

  • ERIKS:14511916
  • Hersteller:628017000
Image 1
Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf, Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz, Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten, Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne, Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl, Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm
Zur Liste hinzufügen

75,43 €/ Stückexkl. MwSt

88,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150