Eriks

METABO Sägeblatt "power cut wood - professional", 315x30, Z24 WZ 20° (628016000)

  • ERIKS:14511915
  • Hersteller:628016000
Image 1
Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf, Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz, Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten, Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne, Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl, Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm
Zur Liste hinzufügen

61,41 €/ Stückexkl. MwSt

71,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150