Eriks

METABO Baustativ (628791000)

  • ERIKS:13366100
  • Hersteller:628791000
Image 1
Multifunktionales Baustativ aus Aluminium, Ideal für Arbeiten auf dem Meterriss, Teleskopbeine mit Schnellarretierung und Spreizstopp, Kurbelsäule mit metrischer Maßskala zur Feineinstellung der Höhe, Abnehmbarer Stativkopf für bequemen Aufbau, Sicherer Stand durch Antirutsch-Gummifüße, Adapterstück zum Anschluss unterschiedlicher Geräte, Leicht zu transportieren durch Tragegurt und -tasche, Arbeitshöhe: 74 cm – 192 cm, Arbeitshöhe inklusive Verlängerungsstück: bis 265 cm, Anschlussgewinde: 1/4“ + 5/8“, Gewicht: 5 kg
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150