Eriks

Messschieber Werkstatt digital ohne Spitze Feineinstellung 800mm

  • ERIKS:12741287
  • Hersteller:02027094
Image 1
Digital-Werkstattmessschieber mit Feineinstellung

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube. Stabiles Metallgehäuse. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang opto RS232. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten, ab Messbereich 1000 mm in Transportbox.

Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Hold-Funktion (Messwertspeicher).

Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.
Zur Liste hinzufügen

630,89 €/ Stückexkl. MwSt

738,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Messbereich
von 0 bis 800 mm
Digitalanzeige
Ja