Eriks

Messschieber Werkstatt digital ohne Spitze Feineinstellung 300mm

  • ERIKS:12741283
  • Hersteller:02026057
Image 1
Digital-Werkstattmessschieber mit Feineinstellung

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube. Stabiles Metallgehäuse. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang opto RS232. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten, ab Messbereich 1000 mm in Transportbox.

Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Hold-Funktion (Messwertspeicher).

Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.
Zur Liste hinzufügen

335,59 €/ Stückexkl. MwSt

392,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Messbereich
von 0 bis 300 mm
Digitalanzeige
Ja