Eriks

MARKAL Tubenschreiber Markal Stylmark 50ml weiss

  • ERIKS:14598709
Image 1
Tubenschreiber Stylmark Original

Ausführung: Stahlkugelspitze. Ohne Zusatz von Xylol, abrieb- und wasserfest, lichtbeständig. Tube aus Aluminium. Temperaturbeständigkeit der Markierung bis 200 °C.

Anwendung: Dickflüssige Lackfarbe nicht tropfend, eignet sich für Markierungen über Kopf und auf rauen, öligen, fettigen, rostigen, verschmutzten und vertikalen Oberflächen.



Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
Zur Liste hinzufügen

4,79 €/ Stückexkl. MwSt

5,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150