Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | 3/123 |
Typ | 32534 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Durchgang | 13 mm |
KVS-Wert | 3.8 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Vorgesteuert mit zwangsgesteuertem Kolben |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 40 bar |
Spulentype | 1802 |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 25 W |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW617N (CuZn40Pb2) |
Dichtung | PTFE |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ohne |
Explosionsgeschützt | Nein |
SIL zertifiziert | Nein |
Mediumtemperatur | Von -196 °C bis 80 °C |
Umgebungstemperatur | Von -40 °C bis 40 °C |
DN | DN15 |
G | 1/2" |
H | 115 mm |
H1 | 100 mm |
L | 67 mm |
Gewicht | 1.1 kg |