Eriks

Magnetventil 2/2 Typ: 32210 Serie: D4023-1001-1032 Messing/NBR Durchgang: 13.5mm Normal geschlossen (NC) 24V DC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13448291
  • Hersteller:D4023/1001/1032.24VDC
Image 1
Zur Liste hinzufügen

133,00 €/ Stückexkl. MwSt

155,61 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
40
Typ
32210
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Durchgang
13.5 mm
KVS-Wert
2.5 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
0.3 bar
Max. Differenzdruck
20 bar
Spulentype
B1032
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
11 W
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
NBR
Material Membran
NBR
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 80 °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 40 °C
DN
DN15