Eriks

Magic-Grip-T® Spannbuchse 100-75

  • ERIKS:23963239
Image 1
Zur Liste hinzufügen

362,20 €/ Stückexkl. MwSt

423,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Magic-Grip-T®
Typ
100
Bohrungsdurchmesser
75 mm
Material
Grauguss
Länge
90 mm
Größter Außendurchmesser
100 mm
Art der Befestigungsschrauben
M16 x 60/60
Anzugsdrehmoment
165 Nm