Eriks

Kupplungsring SMS Mit Lippe FKM SMS DN76

  • ERIKS:12467961
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,20 €/ Stückexkl. MwSt

21,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Mit Lippe
Standard Kupplungsring
SMS
Abmessung Kupplungsring
DN76
D
85.5 mm
T
5.5 mm
d
73.1 mm
Material
FKM
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C