Eriks

Kupplungsring SMS Mit Lippe FKM SMS DN51

  • ERIKS:12467955
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,10 €/ Stückexkl. MwSt

12,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Mit Lippe
Standard Kupplungsring
SMS
Abmessung Kupplungsring
DN51
D
60.6 mm
T
5.5 mm
d
48.6 mm
Material
FKM
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C