Eriks

Kupplungsring SMS Mit Lippe FKM SMS DN25

  • ERIKS:12467953
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,74 €/ Stückexkl. MwSt

5,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Mit Lippe
Standard Kupplungsring
SMS
Abmessung Kupplungsring
DN25
D
31.6 mm
T
5.5 mm
d
22.6 mm
Material
FKM
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C