Eriks

Kupplung Storz Messing Innengewinde BSP 3" Nockenabstand 89

  • ERIKS:10039410
Image 1
Zur Liste hinzufügen

123,83 €/ Stückexkl. MwSt

144,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Messing
Code
SCF
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3"
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Standard
Größe Anschlussarmatur 2
NA 89 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung