Eriks

Kupplung Storz Messing gerippten Schlauchtülle 65 Nockenabstand 81

  • ERIKS:10039440
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

92,95 €/ Stückexkl. MwSt

108,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SCH
Material
Messing
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Storz
Anschlussarmatur
Standard
Größe Anschlussarmatur
NA 81 mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Geribbelt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN65
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi