Eriks

Kupplung Storz Messing Außengewinde BSP 2" Nockenabstand 66

  • ERIKS:10039419
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,30 €/ Stückexkl. MwSt

62,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Messing
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Außengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Saugkupplung
Größe Anschlussarmatur 2
66
Material Dichtung 2
NBR