Eriks

Kupplung Storz Messing Außengewinde BSP 1.1/4" Nockenabstand 44

  • ERIKS:13331360
Image 1
Zur Liste hinzufügen

104,33 €/ Stückexkl. MwSt

122,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Messing
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Außengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
1.1/4
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Saugkupplung
Größe Anschlussarmatur 2
44
Material Dichtung 2
NBR