73,13 €/ Stückexkl. MwSt
85,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Material | Messing |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Außengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2 |
Schlaucharmatur Typ 2 | Storz |
Anschlussarmatur 2 | Saugkupplung |
Größe Anschlussarmatur 2 | 66 |
Material Dichtung 2 | NBR |