Eriks

Kupplung Storz Messing 32 Innengewinde BSP 1.1/4" KA 44

  • ERIKS:10039416
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,08 €/ Stückexkl. MwSt

87,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Messing
Code
SCF
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Standard
Größe Anschlussarmatur 2
NA 44 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung