Eriks

Kupplung Storz Messing 110A Innengewinde BSP 4" KA 133

  • ERIKS:10039412
Image 1
Zur Liste hinzufügen

284,38 €/ Stückexkl. MwSt

332,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Messing
Code
SCF
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
4"
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Standard
Größe Anschlussarmatur 2
NA 133 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung