Eriks

Kupplung Storz Fest 52C AL 2'' IG Spe. Mit Sperrklinke

  • ERIKS:13353193
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,56 €/ Stückexkl. MwSt

32,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Aluminium
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
NA 66 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung