Eriks

Kupplung Storz Edelstahl gerippten Schlauchtülle 52 Nockenabstand 66

  • ERIKS:13331349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

224,58 €/ Stückexkl. MwSt

262,76 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SCH
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Storz
Anschlussarmatur
Standard
Größe Anschlussarmatur
NA 81 mm
Material Dichtung
FPM
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Geribbelt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi