Eriks

Kupplung Storz Edelstahl gerippten Schlauchtülle 38 Nockenabstand 66

  • ERIKS:13331348
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

157,63 €/ Stückexkl. MwSt

184,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SCH
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Storz
Anschlussarmatur
Standard
Größe Anschlussarmatur
NA 66 mm
Material Dichtung
FPM
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Geribbelt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi