Eriks

Kupplung Storz Edelstahl 75B Innengewinde BSP-2" KA 89

  • ERIKS:12139448
Image 1
Zur Liste hinzufügen

211,25 €/ Stückexkl. MwSt

247,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Code
SCF
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Standard
Größe Anschlussarmatur 2
NA 89 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung