Eriks

Kupplung Storz Edelstahl 75B Außengewinde BSP 3" KA 89

  • ERIKS:11197181
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

195,98 €/ Stückexkl. MwSt

229,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Außengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
3"
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Saugkupplung
Größe Anschlussarmatur 2
89
Material Dichtung 2
FPM