Eriks

Kupplung Storz Edelstahl 52C Innengewinde BSP-2" KA 66

  • ERIKS:11109552
Image 1
Zur Liste hinzufügen

94,90 €/ Stückexkl. MwSt

111,03 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Code
SCF
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Standard
Größe Anschlussarmatur 2
NA 66 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung