Eriks

Kupplung Storz Edelstahl 52-C gerippte Schlauchtülle 52 KA 66

  • ERIKS:11145873
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

117,65 €/ Stückexkl. MwSt

137,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SCH
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Storz
Anschlussarmatur
Standard
Größe Anschlussarmatur
NA 66 mm
Material Dichtung
FPM
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Geribbelt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi