Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Material | AISI 316 |
Code | SCF |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Storz |
Anschlussarmatur 2 | Standard |
Größe Anschlussarmatur 2 | NA 31 mm |
Material Dichtung 2 | FPM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |