Eriks

Kupplung Storz Edelstahl 25D Außengewinde BSP 1" KA 31

  • ERIKS:13331352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

103,68 €/ Stückexkl. MwSt

121,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Außengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Saugkupplung
Größe Anschlussarmatur 2
31
Material Dichtung 2
FPM