Eriks

Kupplung Storz Edelstahl 25-D gerippte Schlauchtülle 25 KA 31

  • ERIKS:13331347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

92,63 €/ Stückexkl. MwSt

108,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SCH
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Storz
Anschlussarmatur
Standard
Größe Anschlussarmatur
NA 31 mm
Material Dichtung
FPM
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Geribbelt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi