Eriks

Kupplung Storz Aluminium RK Pfeiler 75 für Griffschellen, Nockenabstand 89 + Raste

  • ERIKS:13504333
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

56,75 €/ Stückexkl. MwSt

66,40 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SCH/RS
Material
Aluminium
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Storz
Anschlussarmatur
SCH/RK mit Verschlussvorrichtung
Größe Anschlussarmatur
NA 89 mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN75
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi