Eriks

Kupplung Storz Aluminium Innengewinde BSP 6" Nockenabstand 160

  • ERIKS:11087417
Image 1
Zur Liste hinzufügen

100,75 €/ Stückexkl. MwSt

117,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Aluminium
Code
SCF
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
6"
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Standard
Größe Anschlussarmatur 2
NA 160 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung