Eriks

Kupplung Storz Aluminium Innengewinde BSP 4" Nockenabstand 133 + verschließbar

  • ERIKS:11087762
Image 1
Zur Liste hinzufügen

86,13 €/ Stückexkl. MwSt

100,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Aluminium
Code
SCF
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
4"
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Standard
Größe Anschlussarmatur 2
NA 133 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung