Eriks

Kupplung Storz Aluminium Innengewinde BSP 4" Nockenabstand 133 drehbar + verschließbar

  • ERIKS:11458371
Image 1
Zur Liste hinzufügen

122,53 €/ Stückexkl. MwSt

143,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Aluminium
Code
SCSF
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
4"
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Drehverbindung mit Verschlussvorrichtung
Größe Anschlussarmatur 2
NA 133 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung