99,78 €/ Stückexkl. MwSt
116,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Material | Aluminium |
Code | SCSF |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Storz |
Anschlussarmatur 2 | Drehverbindung |
Größe Anschlussarmatur 2 | NA 115 mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |