Eriks

Kupplung Storz Aluminium Innengewinde BSP 3" Nockenabstand 89 Schwenk

  • ERIKS:11023640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

55,58 €/ Stückexkl. MwSt

65,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Aluminium
Code
SCSF
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3"
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Drehverbindung
Größe Anschlussarmatur 2
NA 89 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung