35,75 €/ Stückexkl. MwSt
41,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Material | Aluminium |
Code | SCSF |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Storz |
Anschlussarmatur 2 | Drehverbindung |
Größe Anschlussarmatur 2 | NA 81 mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |