Eriks

Kupplung Storz Aluminium gerippten Schlauchtülle 45 Nockenabstand 66

  • ERIKS:11028075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,88 €/ Stückexkl. MwSt

20,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SCH
Material
Aluminium
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Storz
Anschlussarmatur
Standard
Größe Anschlussarmatur
NA 66 mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN45
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi