Eriks

Kupplung Storz Aluminium gerippten Schlauchtülle 32 Nockenabstand 66

  • ERIKS:11029008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,10 €/ Stückexkl. MwSt

20,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SCH
Material
Aluminium
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Storz
Anschlussarmatur
Standard
Größe Anschlussarmatur
NA 66 mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Geribbelt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN32
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi