Eriks

Kupplung Storz Aluminium Flansch DN65 Knagenabstand 81

  • ERIKS:11288716
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

135,20 €/ Stückexkl. MwSt

158,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Ausführung
Flansch
Material
Aluminium
Nennweite Kupplung
DN65
Gewindeanschluss
Flansch
Knaggenabstand
81 mm
Drehbarer Kopf vom Typ Storz
Nein
Material Dichtung
NBR schwarz
Metallabdichtend
Nein
Max. Betriebsdruck
16 bar
Testdruck
24 bar
Druckstufe Flansch
EN1092 PN16