Eriks

Kupplung Storz Aluminium Flansch DN50/PN16 Knagenabstand 66

  • ERIKS:11103326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

252,20 €/ Stückexkl. MwSt

295,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Ausführung
Flansch
Material
Aluminium
Nennweite Kupplung
DN50
Gewindeanschluss
Flansch
Knaggenabstand
66 mm
Drehbarer Kopf vom Typ Storz
Nein
Material Dichtung
NBR schwarz
Metallabdichtend
Nein
Max. Betriebsdruck
16 bar
Testdruck
24 bar
Druckstufe Flansch
EN1092 PN16