Eriks

Kupplung Storz Aluminium DIN2817 125 Nockenabstand 148 + Schloss

  • ERIKS:11308344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

248,95 €/ Stückexkl. MwSt

291,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SCH/RS
Material
Aluminium
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Storz
Anschlussarmatur
SCH/RK mit Verschlussvorrichtung
Größe Anschlussarmatur
NA 148 mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN125
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi