Eriks

Kupplung Storz Aluminium Außengewinde BSP 3" Nockenabstand 81

  • ERIKS:10039368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

25,22 €/ Stückexkl. MwSt

29,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Aluminium
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Außengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
3"
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Saugkupplung
Größe Anschlussarmatur 2
81
Material Dichtung 2
NBR