Eriks

Kupplung Storz Aluminium Außengewinde BSP 2" Nockenabstand 51

  • ERIKS:11298646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

30,16 €/ Stückexkl. MwSt

35,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Aluminium
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Außengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Saugkupplung
Größe Anschlussarmatur 2
51
Material Dichtung 2
NBR