Eriks

Kupplung Storz Aluminium Außengewinde BSP 1.1/2" Nockenabstand 81

  • ERIKS:10039376
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

31,27 €/ Stückexkl. MwSt

36,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Aluminium
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Außengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
1.1/2
Schlaucharmatur Typ 2
Storz
Anschlussarmatur 2
Saugkupplung
Größe Anschlussarmatur 2
81
Material Dichtung 2
NBR